代表画像
エムツーエムJ
エムツーエムJの 水廻り部材
エムツーエムJの 洗濯機用品
エムツーエムJの 排水部材
洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45476377
品番
ES-5020T
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
短管接着済製品です。
短管接着不要により作業効率化を図れます。
寸法L(mm)
240
寸法L2(mm)
110
用途
トラップ直接配管用
材質
軟質塩ビ
色
グレー
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
58
寸法D2(mm)
66
ホース内径(Φmm)
58
寸法L3(mm)
45
ホース長さ(m)
0.24
寸法L4(mm)
40
寸法D3(mm)
50.8
寸法D4(mm)
59.8
関連資料:
図面(0.23MB)
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。