代表画像
エムツーエムJ
エムツーエムJの 水廻り部材
エムツーエムJの 洗濯機用品
エムツーエムJの 排水部材
洗濯機防水パン接続用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45476438
品番
ES-5025
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。
管と管の接続にもご使用可能です。
ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
寸法L(mm)
250
寸法L2(mm)
160
用途
洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質
軟質塩ビ
色
グレー
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
58
寸法D2(mm)
66
ホース内径(Φmm)
58
寸法L3(mm)
45
ホース長さ(m)
0.25
関連資料:
図面(0.23MB)
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。