代表画像
エムツーエムJ
エムツーエムJの 水廻り部材
エムツーエムJの 流し・台所用品
エムツーエムJの 流し用排水ホース
洗濯機防水パン接続用(透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45476465
品番
ES-5025C(トウメイ)
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パイプ挿入状況の確認が容易です。
タイプ
ES-5025クリア
寸法L(mm)
250
寸法L2(mm)
160
用途
洗濯機防水パン接続用
材質
軟質塩ビ
色
透明
寸法L1(mm)
45
寸法D1(mm)
58
寸法D2(mm)
67
寸法L3(mm)
45
ホース長さ(m)
0.25
関連資料:
図面(0.19MB)
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。