※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45476473
品番
22700.0272
参考基準価格(税別)
¥8,193
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
181
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
13.5
二面幅(mm)
17
寸法l3(mm)
20
ボール(mm)
15
寸法l2(mm)
50
寸法l4(mm)
7.5
静耐荷重(kN)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20