代表画像
エムツーエムJ
エムツーエムJの 水廻り部材
エムツーエムJの 流し・台所用品
エムツーエムJの 流し用排水ホース
手洗い・洗面台・トラップ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45476490
品番
E-50S
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。
特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
ワン座金不要となります。
用途
洗濯機・流し台 ジャバラホース用
材質
特殊ブレンドゴム
色
アイボリー
寸法D1(mm)
73
寸法D2(mm)
39
寸法H1(mm)
47.5
寸法H2(mm)
40
寸法D3(mm)
24
寸法D4(mm)
57.5
関連資料:
図面(0.25MB)
注意
※トラップ管、ジャバラホースを差込貫通する場合、水で濡らすと作業が容易になります。