代表画像

手洗い・洗面台・トラップ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45476499 品番EL40-25・32
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。
特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。

用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)29 寸法H2(mm)23.5 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)46
関連資料:図面(0.23MB)
注意
※トラップ管、ジャバラホースを差込貫通する場合、水で濡らすと作業が容易になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする