代表画像
エムツーエムJ
エムツーエムJの 水廻り部材
エムツーエムJの 流し・台所用品
エムツーエムJの 流し用排水ホース
手洗い・洗面台・トラップ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45476526
品番
EL50-25・32・38
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。
特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途
洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用
材質
特殊ブレンドゴム
色
グレー
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
39
ホース内径(Φmm)
33
ホース長さ(m)
0.0375
寸法H1(mm)
37.5
寸法H2(mm)
32
寸法D3(mm)
33
寸法D4(mm)
25
寸法D5(mm)
57.5
関連資料:
図面(0.17MB)
注意
※トラップ管、ジャバラホースを差込貫通する場合、水で濡らすと作業が容易になります。