代表画像
エムツーエムJ
エムツーエムJの 水廻り部材
エムツーエムJの 流し・台所用品
エムツーエムJの 流し用排水ホース
洋風Pタイプ便器用・和風便器用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45476560
品番
EK-7535
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
寸法L(mm)
350
寸法L2(mm)
168
寸法L3(mm)
146
調整範囲(mm)
(長さ)350〜310
用途
洋風Pタイプ便器用・和風便器用
仕様
カット溝毎にサイズ調整も可能です。
材質
軟質塩ビ
色
ホワイトアイボリー
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
90
寸法D2(mm)
103
ホース内径(Φmm)
88
ホース長さ(m)
0.35
寸法D3(mm)
88
寸法D4(mm)
93
ホース外径(Φmm)
93
関連資料:
図面(0.26MB)
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。