※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション無し/熱処理鋼、1200±100N/mm2

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45476884 品番 22700.0675
参考基準価格(税別)¥5,379 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2 質量(g)90 寸法d3(mm)13.5 二面幅(mm)10 ボール(mm)15 寸法l2(mm)50 静耐荷重(kN)60 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする