※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/完全ボール/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45478239
品番
22720.0033
参考基準価格(税別)
¥699
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
0.22
最高温度(℃)
250
二面幅(mm)
1.5
寸法l1(mm)
7.5
ボール(mm)
1.5
静耐荷重(kN)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M3