※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付/樹脂製完全ボール/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45478853
品番
22720.0275
参考基準価格(税別)
¥739
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
ボール:POM/白、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
2.74
温度範囲(℃)
-30〜80
二面幅(mm)
3
寸法l1(mm)
20.8
ボール(mm)
4
静耐荷重(kN)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M6