SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
4
オートスイッチ種類
縦取出し
注文コード
45479360
品番
CDUJB6-4D-F8BS-XB24
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類
など
1632
種類から選べます
他の種類を見る
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
4
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
リード線(m)
0.5
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ヶ付
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ(Φ4はねじなし)
オートスイッチ種類
縦取出し