※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付/着座面:平面/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45480113
品番
22720.0605
参考基準価格(税別)
¥1,063
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
13
最高温度(℃)
250
寸法d3(mm)
6
二面幅(mm)
5
ボール(mm)
7
寸法l2(mm)
30
静耐荷重(kN)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10