商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類A96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し注文コード45481204品番MGPM50-50Z-A96VL
参考基準価格(税別)¥45,980販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など90種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。