曜日別特売
MGPM50-50Z-M9BV3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~) SMC 45481353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-50Z-M9BV3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~) SMC 45481353
MGPM50-50Z-M9BV3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~) SMC 45481353

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-5~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード45481353品番MGPM50-50Z-M9BV3
参考基準価格(税別)¥50,770販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする