MGPM50TF-250Z-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-〜) SMC 45482726 MGPM50TF-250Z-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-〜) SMC 45482726

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50TF-〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 注文コード45482726 品番MGPM50TF-250Z-M9PWSDPC
参考基準価格(税別)¥74,910 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など8種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする