※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45483245 品番 22750.0000
参考基準価格(税別)¥3,214 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
質量(g)7 ボール(mm)8 材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼 耐荷重(N)100 寸法d2(mm)17 寸法h2(mm)11.2 寸法h3(mm)1.8 寸法h4(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする