※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45483473 品番 22750.0104
参考基準価格(税別)¥4,995 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
質量(g)42 ボール(mm)15 材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼 耐荷重(N)500 寸法H(mm)1.5 寸法d2(mm)31 寸法h2(mm)20.5 寸法h3(mm)5.5 寸法h4(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする