※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45483489 品番 22750.0108
参考基準価格(税別)¥6,487 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
質量(g)144 ボール(mm)22 材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼 耐荷重(N)1300 寸法H(mm)2 寸法d2(mm)45 寸法h2(mm)28.6 寸法h3(mm)6 寸法h4(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする