※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 搬送
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボールローラー
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483498
品番
22750.0112
参考基準価格(税別)
¥12,489
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
292
ボール(mm)
30
材質
カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼
耐荷重(N)
2500
寸法H(mm)
2.5
寸法d2(mm)
55
寸法h2(mm)
37.5
寸法h3(mm)
8
寸法h4(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応