※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45483823
品番
22760.0246
参考基準価格(税別)
¥355
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染
質量(g)
1
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d2(mm)
2
二面幅(mm)
2
寸法l1(mm)
約 17
寸法l2(mm)
約 1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M4