※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ボルト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の その他ボルト
プレッシャー・スクリュー、デルリン・ピン付/樹脂ピン付/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45484058
品番
22760.0290
参考基準価格(税別)
¥679
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染
質量(g)
18
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d2(mm)
5
二面幅(mm)
4
寸法l1(mm)
約 64.6
寸法l2(mm)
約 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8