22800.0010 着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45484794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45484794品番22800.0010
参考基準価格(税別)¥10,544販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)32寸法l(mm)28寸法h2(mm)27寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする