※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊具用アイボルト
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45485117
品番
22980.0202
参考基準価格(税別)
¥1,383
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法b(mm)
16
寸法d3(mm)
12
寸法l(mm)
25
寸法s(mm)
6
質量(g)
5.6
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5