※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 吊具用アイボルト
アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45485144
品番
22980.0205
参考基準価格(税別)
¥1,502
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法b(mm)
16
寸法d3(mm)
12
寸法l(mm)
40
寸法s(mm)
6
質量(g)
7.9
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M5