※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45485248 品番 22980.0244
参考基準価格(税別)¥1,966 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法b(mm)22 寸法d3(mm)18 寸法l(mm)100 寸法s(mm)9 質量(g)44 材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒 形状B RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする