※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングナット
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45485905
品番
23010.0080
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
質量(g)
10
材質
熱処理鋼/表面処理なし
寸法a(mm)
7.6
寸法e(mm)
13
寸法h(mm)
10
寸法k(mm)
6
T溝幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応