※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-ナット、DIN508すべり防止機構付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45486788 品番 23010.0815
参考基準価格(税別)¥1,912 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
質量(g)33 材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 寸法a(mm)13.6 寸法dM12 寸法e(mm)22 寸法h(mm)16 寸法k(mm)8 寸法s(mm)0.9 T溝幅(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする