23040.0062 スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45487829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
質量(g)8
8
5
11
12
13
19
24
31
35
39
44
49
50
56
61
70
78
88
98
112
141
内容量1個注文コード45487829品番23040.0062
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239
質量(g)
8
寸法l(mm)
50
寸法b1(mm)
9
寸法b2(mm)
30
寸法d
M6
材質
熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする