※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
31
31
31
5
8
11
12
13
19
24
35
39
44
49
50
56
61
70
78
88
98
112
141
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45487874
品番
23040.0083
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
質量(g)
31
寸法l(mm)
100
寸法b1(mm)
11
寸法b2(mm)
63
寸法d
M8
材質
熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応