※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
61
61
61
5
8
11
12
13
19
24
31
35
39
44
49
50
56
70
78
88
98
112
141
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45487917
品番
23040.0103
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
質量(g)
61
寸法l(mm)
125
寸法b1(mm)
13
寸法b2(mm)
75
寸法d
M10
材質
熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応