23040.0126 スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45488005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッド・ボルト、DIN6379Tナット用/強度クラス10.9

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
質量(g)141
141
5
8
11
12
13
19
24
31
35
39
44
49
50
56
61
70
78
88
98
112
内容量1個注文コード45488005品番23040.0126
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
質量(g)
141
寸法l(mm)
200
寸法b1(mm)
15
寸法b2(mm)
122
寸法d
M12
材質
熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする