MGPM80-100Z-M9BV6 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1〜) SMC 45488317 MGPM80-100Z-M9BV6 ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1〜) SMC 45488317

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 注文コード45488317 品番MGPM80-100Z-M9BV6
参考基準価格(税別)¥86,130 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はストローク・作動方式など98種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする