※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
6.4
注文コード
45488748
品番
23060.0006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
この商品は
内径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3
質量(g)
3.8
内径(Φmm)
6.4
適合ねじ
M6
材質
熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)
対応