※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45488906
品番
23060.0113
参考基準価格(税別)
¥1,393
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
厚さ(mm)
5
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
34
適合ねじ
M12
寸法s(mm)
5
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応