※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナット
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の フランジナット
カラー・ナット、DIN6331(高さ=1.5d)/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489274
品番
23080.0020
参考基準価格(税別)
¥978
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理
質量(g)
129
寸法a(mm)
6
寸法e(mm)
34.6
寸法s(mm)
30
寸法d2(mm)
37
寸法m(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20