※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベル・ナット/小さな取付面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489423 品番 23080.0524
参考基準価格(税別)¥7,465 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染 質量(g)261 寸法d2(mm)44 二面幅(mm)36 寸法m(mm)約 42.5 ねじの呼びM24 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする