※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベル・ナット/大きな取り付け面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45489448 品番 23080.0608
参考基準価格(税別)¥3,598 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様【システム】V40 材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染 質量(g)20 寸法a(mm)4 寸法d2(mm)24 寸法d3(mm)17.8 二面幅(mm)13 寸法m(mm)14 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする