※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
スイベル・ナット/大きな取り付け面
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489466
品番
23080.0612
参考基準価格(税別)
¥4,326
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
【システム】V70・L12
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
69
寸法a(mm)
7
寸法d2(mm)
36
寸法d3(mm)
25.2
二面幅(mm)
18
寸法m(mm)
21.5
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12