※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 足場周辺機器
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の アジャスターボルト
スイベル・ナット/大きな取り付け面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45489509
品番
23080.0630
参考基準価格(税別)
¥22,933
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
質量(g)
702
寸法a(mm)
14
寸法d2(mm)
68
寸法d3(mm)
61.3
二面幅(mm)
46
寸法m(mm)
56
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M30