※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めブッシュ、カラー付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45491189 品番23112.0086
参考基準価格(税別)¥1,033 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は138種類から選べます 他の種類を見る
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ 質量(g)13 寸法d3(mm)18 寸法R(mm)2 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする