付属品
12Vアルカリ乾電池(A23/LRV08)1本(押しボタン送信機動作確認用)
取付けネジ大2本(電池式受信機用)
取付けネジ小2本、ゴムワッシャー2個、両面テープ1枚(押しボタン送信機用)
取扱説明書、保証書
電源
(受信機)単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
(送信機)12Vアルカリ乾電池(A23/LRV08)1本付属
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信機)111×178×35
(送信機)43×87×27
設置場所
(受信機)室内
(送信機)室内、室外(防沫形IP44)
仕様呼び出し音/8種類(送信機毎に設定可)
チャンネル数64通り
電池寿命1日10回の使用で約9ヶ月
電源タイプ乾電池式
通信可能距離(m)約100(直線見通し、遮蔽物の無い環境)
送信周波数(MHz)(FM方式)314.8
音量(dB)(大)約80/1m、(小)約60/1m