KB-912 バッグシーラー エコット パイロン 45495134

KB-912 バッグシーラー エコット パイロン 45495134 KB-912 バッグシーラー エコット パイロン 45495134 KB-912 バッグシーラー エコット パイロン 45495134

バッグシーラー エコット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45495134 品番KB-912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストッパーでテープの送り過ぎを防止します。
スプロケットが定位置に停止することで、一定の長さでテープを繰り出すことが可能です。
口取り部折り曲げ機構採用で開けやすさが向上します。

適合テープ幅(mm)9 用途エコットテープ9mm幅専用器具です。 トラスコ品番432-0808 種別本体 幅(mm)75 質量(kg)1.4 高さ(mm)185 質量(g)1400 奥行(mm)278 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×278×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする