※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495407
品番
23210.0740
参考基準価格(税別)
¥22,424
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(g)
515
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法b1(mm)
40
寸法b2(mm)
20
寸法b3(mm)
13
寸法d
M12
寸法h2(mm)
7.5
寸法l1(mm)
120
寸法l2(mm)
72
寸法l3(mm)
25
適合クランプ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応