※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプユニット
取付プレート、クイック・クランプやダウンホールド・クランプ用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495425
品番
23210.0770
参考基準価格(税別)
¥49,517
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(g)
3900
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法b1(mm)
80
寸法b2(mm)
32
寸法b3(mm)
21
寸法d
M20
寸法h2(mm)
18
寸法l1(mm)
200
寸法l2(mm)
110
寸法l3(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応