萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
OSシート #2500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
15×20
呼び寸法(畳)
約185
注文コード
45495441
品番
OB1520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・シート厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
規格
15×20m
仕上り寸法(m)
約15.12×19.9
質量(kg)
約45.9
タイプ
継ぎ目あり
用途
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
厚さ
#2500
ハトメ数
74
材質(シート)
ポリエチレン
呼び寸法(縦×横)(m)
15×20
材質(ハトメ)
ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約90
呼び寸法(畳)
約185
材質(ロープ)
ポリプロピレン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950