萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
OSシート #2500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45495457
品番
OB2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
規格
20×20m
仕上り寸法(m)
約19.63×19.9
質量(kg)
約61.2
タイプ
継ぎ目あり
用途
雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
厚さ
#2500
ハトメ数
84
材質(シート)
ポリエチレン
呼び寸法(縦×横)(m)
20×20
材質(ハトメ)
ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約90
呼び寸法(畳)
約245
材質(ロープ)
ポリプロピレン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません