※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の サポーター/スペーサー
ワーク・サポート
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
仕様
【システム】V70・L12
注文コード
45495513
品番
23220.0300
参考基準価格(税別)
¥121,098
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【システム】V70・L12
材質
グリップ:亜鉛ダイキャスト、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
6
質量(g)
2153
寸法h1(mm)
24
寸法h2(mm)
14
寸法h3(mm)
14
寸法b1(mm)
50
寸法b2(mm)
25
寸法d2(mm)
20
寸法R(mm)
15
寸法l1(mm)
300
寸法l3(mm)
30
寸法l2(mm)
100
耐荷重(kN)
(最大)2.5
寸法l4(mm)
160
寸法l5(mm)
17
寸法l6(mm)
74
寸法b3(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10