※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ロケーティング・クランプ/偏心レバー付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45495687
品番
23230.0440
参考基準価格(税別)
¥124,541
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(g)
566
材質
グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法b1(mm)
40
寸法d2
M6
寸法h1(mm)
29.8
寸法h2(mm)
14.9
寸法h3(mm)
16.9
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
19
寸法l3(mm)
3
寸法l4(mm)
8
寸法l5(mm)
50
寸法l6(mm)
96
寸法l7(mm)
17
寸法l8(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応