※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台電圧(V)220吐出口径(mm)100周波数(Hz)60注文コード45495855品番ET-10H-2(60Hz)
参考基準価格(税別)¥1,345,000販売価格(税込)¥1,317,800販売価格(税別)
この商品は電圧・吐出口径・周波数など24種類から選べます他の種類を見る 固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。
インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。
同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。